MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 400V 7P IP44 GT11777 - 738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 7
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394005629
Sonepar cikkszám
GT11777
Gyártói cikkszám
738
Gyártói típuskód
738
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
7
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Óraidő-állítás:
6 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
92 mm
Katonai kivitel:
Nem