Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 PA00689 - 1492

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  32A 230V 2P+F IP44 PA00689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394011545

Sonepar cikkszám

PA00689

Gyártói cikkszám

1492

Gyártói típuskód

1492

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

92 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44