Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP44 PA00691 - 1151A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép  63A 400V 3P+F IP44 PA00691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00691

Gyártói cikkszám

1151A

Gyártói típuskód

1151A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

92 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP44