MENNEKES - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F + Pilot kontakt IP67 GT55976 - 1128P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394158929
Sonepar cikkszám
GT55976
Gyártói cikkszám
1128P
Gyártói típuskód
M1128P
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
60 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
107 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Katonai kivitel:
Nem