Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F SCHUKO piros IP44 GT25213 - 10844

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő  16A 230V 2P+F SCHUKO piros IP44 GT25213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP44

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - piros

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394142980

Sonepar cikkszám

GT25213

Gyártói cikkszám

10844

Gyártói típuskód

10844

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP44

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

piros

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3013

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F SCHUKO piros