MENNEKES - Ipari dugalj lengő 16A 400V 7P IP67 GT51933 - 3916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
Pólusszám - 7
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394099864
Sonepar cikkszám
GT51933
Gyártói cikkszám
3916
Gyártói típuskód
3916
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
Pólusszám:
7
Megkülönböztető szín:
piros
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 7P IP67