Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 20-25V 3P IP44 100-200 Hz SN107549 - 729

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 20-25V 3P IP44  100-200 Hz SN107549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Óraidő-állítás - 4 h

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107549

Gyártói cikkszám

729

Gyártói típuskód

729

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugalj lengő 32A 20-25V 3P IP44 100-200 Hz