Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP54 GT27225 - 14513

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő  32A 230V 2P+F IP54 GT27225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394003632

Sonepar cikkszám

GT27225

Gyártói cikkszám

14513

Gyártói típuskód

522/14513

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP44

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP44