Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP54 SN147063 - 14520

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP54 SN147063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP54

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147063

Gyártói cikkszám

14520

Gyártói típuskód

Dafh-324m

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP54

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+N+F IP54