Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP44 6h SN100193 - 14112

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP44 6h SN100193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100193

Gyártói cikkszám

14112

Gyártói típuskód

14112

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP44 6h