MENNEKES - Ipari dugalj rögz 16A 400V 5P IP67 GT40273 - 5603A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394027850
Sonepar cikkszám
GT40273
Gyártói cikkszám
5603A
Gyártói típuskód
5603
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 5P IP67