Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla 32A 230V 2P+F IP68 GT41272 - 23279

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla 32A 230V 2P+F IP68 GT41272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394043904

Sonepar cikkszám

GT41272

Gyártói cikkszám

23279

Gyártói típuskód

23279

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Igen

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla 32A 230V 2P+F IP68