Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N+F IP67 GT47271 - 1983

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla beép  125A 400V 3P+N+F IP67 GT47271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394013013

Sonepar cikkszám

GT47271

Gyártói cikkszám

1983

Gyártói típuskód

M1983

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

100 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N+F