Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N IP67 GT11788 - 3583

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N IP67 GT11788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394019886

Sonepar cikkszám

GT11788

Gyártói cikkszám

3583

Gyártói típuskód

3583

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

100 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N