MENNEKES - Ipari dugvilla beép 32A 230V 3P IP44 GT64663 - 817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394116769
Sonepar cikkszám
GT64663
Gyártói cikkszám
817
Gyártói típuskód
M817
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 32A 230V 3P