MENNEKES - Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F IP44 G37654 - 1409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394010395
Sonepar cikkszám
G37654
Gyártói cikkszám
1409
Gyártói típuskód
1409
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 32A 400V 3P+N+F