Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 PA00705 - 22915

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F IP67 PA00705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394043027

Sonepar cikkszám

PA00705

Gyártói cikkszám

22915

Gyártói típuskód

22915

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Igen

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+N+F