Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 24VDC 2P IP44 GT87791 - 661

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 24VDC 2P IP44 GT87791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 VDC szürke

  • Óraidő-állítás - 10 h

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87791

Gyártói cikkszám

661

Gyártói típuskód

661

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 VDC szürke

Óraidő-állítás:

10 h

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 24VDC 2P