Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 90 fok SN073695 - 3982

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  16A 400V 3P+N+F IP44 90 fok SN073695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073695

Gyártói cikkszám

3982

Gyártói típuskód

3982

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 90 fok