MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fázisford G33271 - 319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) 
- Védettség - IP44 
- IEC áramerősség - 16 A 
- Pólusszám - 5 
- Megkülönböztető szín - piros 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Készletezett termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33271
Gyártói cikkszám
319
Gyártói típuskód
Dfh-164m319
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fázisford