Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 500V 4P 100-300Hz IP44 G42093 - 254

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  16A 500V 4P 100-300Hz IP44 G42093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Óraidő-állítás - 10 h

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394001546

Sonepar cikkszám

G42093

Gyártói cikkszám

254

Gyártói típuskód

Dfh-163m254

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Megkülönböztető szín:

zöld

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 500V 4P 100-300Hz IP44