Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 2p+f 32A IP67 SN071096 - 290

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 2p+f  32A IP67 SN071096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071096

Gyártói cikkszám

290

Gyártói típuskód

DFH 322 230V IP67

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 2p+f 32A IP67