Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 20-25V 40-50V 2P+F IP44 GT77972 - 677A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 20-25V 40-50V 2P+F IP44 GT77972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394005162

Sonepar cikkszám

GT77972

Gyártói cikkszám

677A

Gyártói típuskód

M677A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 20-25V 40-50V 2P+F