Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP67 GT64173 - 2175A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  32A 400V 3P+F IP67 GT64173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394196471

Sonepar cikkszám

GT64173

Gyártói cikkszám

2175A

Gyártói típuskód

Dfh-323m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

3 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP67