Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 4p, 16A 400V 3P+F IP67 fázisford SN114426 - 3339

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 4p, 16A 400V 3P+F IP67 fázisford SN114426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114426

Gyártói cikkszám

3339

Gyártói típuskód

Dfh-164m3339

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugvilla lengő 4p, 16A 400V 3P+F IP67 fázisford