MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 5p 16A 400V fekete IP44 SN106237 - 21421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106237
Gyártói cikkszám
21421
Gyártói típuskód
21421
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Ipari dugvilla lengő 5p 16A 400V fekete IP44