Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+F IP67 Xtra változat SN053321 - 13206

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  63A 400V 3P+F IP67   Xtra változat SN053321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053321

Gyártói cikkszám

13206

Gyártói típuskód

13206

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+F IP67 Xtra változat