Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P IPP44 MENNEKES 847 GT08424 - 847

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P IPP44 MENNEKES 847 GT08424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394133605

Sonepar cikkszám

GT08424

Gyártói cikkszám

847

Gyártói típuskód

M847

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P IPP44 MENNEKES 847