MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P IPP44 MENNEKES 847 SN054780 - 844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054780
Gyártói cikkszám
844
Gyártói típuskód
M844
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P IPP44 MENNEKES 847