MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+F IP44 25fok G24216 - 336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394002420
Sonepar cikkszám
G24216
Gyártói cikkszám
336
Gyártói típuskód
Dfr163m
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+F IP44 25fok