MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 5P IP44 GT50548 - 3517
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394207450
Sonepar cikkszám
GT50548
Gyártói cikkszám
3517
Gyártói típuskód
Dfh-164m3517
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Igen
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 400V 5P