MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+F IP44 GT58463 - 348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394002529
Sonepar cikkszám
GT58463
Gyártói cikkszám
348
Gyártói típuskód
348
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+F IP44