Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N csapfedéllel IP44 SN016954 - 406

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N csapfedéllel IP44 SN016954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394003014

Sonepar cikkszám

SN016954

Gyártói cikkszám

406

Gyártói típuskód

406

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N csapfedéllel