Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 230V 3P IP44 beép. fehér GT81533 - 4247

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari spec csatl  16A 230V 3P IP44 beép. fehér GT81533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - süllyesztett

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394022954

Sonepar cikkszám

GT81533

Gyártói cikkszám

4247

Gyártói típuskód

4247

Kivitel:

süllyesztett

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

9010

Ház színe:

fehér

Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 16A 230V 3P IP44 beép. fehér