Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P + 2P+F 230V IP44 fk szürke GT63134 - 4202

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P + 2P+F 230V IP44 fk szürke GT63134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP44

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394022510

Sonepar cikkszám

GT63134

Gyártói cikkszám

4202

Gyártói típuskód

4202

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P + 2P+F 230V IP44 fk szürke