MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 beép. fehér GT81535 - 4237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - süllyesztett
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394022855
Sonepar cikkszám
GT81535
Gyártói cikkszám
4237
Gyártói típuskód
4237
Kivitel:
süllyesztett
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
9010
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 beép. fehér