MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk dupla szürk G39789 - 4201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - süllyesztett
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394022503
Sonepar cikkszám
G39789
Gyártói cikkszám
4201
Gyártói típuskód
4201
Kivitel:
süllyesztett
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk dupla szürk