Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk szürke kock PA02029 - 4105

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari spec csatl  16A  400V 5P IP44 fk szürke kock PA02029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívül

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394021421

Sonepar cikkszám

PA02029

Gyártói cikkszám

4105

Gyártói típuskód

4105

Kivitel:

falon kívül

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Ház színe:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk szürke kock