MENNEKES - SCHUKO lengő dugvilla, kábeltörésgátlóval - fekete 16A,2s+f, IP44 GT82880 - 10754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP44
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394034858
Sonepar cikkszám
GT82880
Gyártói cikkszám
10754
Gyártói típuskód
10754
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP44
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; SCHUKO lengő dugvilla, kábeltörésgátlóval - fekete 16A,2s+f,