Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - D01 bizt alj 3pol 16A E14 G14967 - 0790

MásolásMásolás
Mersen - D01 bizt alj 3pol 16A  E14 G14967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14967

Gyártói cikkszám

0790

Gyártói típuskód

A219144E

Méret:

D01

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

porcelán

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr csapóajtóval 300x600x192mm