Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - D03 M30x2 100A G42386 - 0782

MásolásMásolás
Mersen - D03 M30x2 100A G42386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D03

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 100 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42386

Gyártói cikkszám

0782

Gyártói típuskód

0782

Méret:

D03

Pólusszám:

1

Névleges áram:

100 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Anyag:

porcelán

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D03 M30x2 100A