Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-35mm2 10mm sínhez GT28655 - SK3510

MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs  1,5-35mm2 10mm  sínhez GT28655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Max. névleges üzemi áram Ie - 158 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28655

Gyártói cikkszám

SK3510

Gyártói típuskód

SK 35 F 10

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

5-5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Max. névleges üzemi áram Ie:

158 A

Körvezeték csatlakozónak alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-35mm2 10mm sínhez