Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-50 mm2 10mm sínre SN004746 - SK5010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Körvezeték csatlakozónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004746
Gyártói cikkszám
SK5010
Gyártói típuskód
SK 50 F 10
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Gyűjtősín szélesség:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-50 mm2 10mm sínre