Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-120 mm2 5mm fázis sínhez GT16195 - SK12005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 344 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16195
Gyártói cikkszám
SK12005
Gyártói típuskód
SK 120 F 5
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
5-5 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
344 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 7P