Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Hengeres 10x38mm 15A gPV 1000VDC bizt betét GT91528 - N1018590J

MásolásMásolás
Mersen - Hengeres 10x38mm  15A gPV 1000VDC bizt betét GT91528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 15 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91528

Gyártói cikkszám

N1018590J

Gyártói típuskód

HP10M15

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

15 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; M.Schneider ; Hengeres 10x38mm 15A gPV 1000VDC bizt betét