Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Hengeres 10x38mm 25A gPV 1000VDC bizt betét SN083941 - D1023825J

MásolásMásolás
Mersen - Hengeres 10x38mm 25A gPV 1000VDC bizt betét SN083941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083941

Gyártói cikkszám

D1023825J

Gyártói típuskód

D1023825J

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 10x38mm 25A gPV 1000VDC bizt betét