Mersen - Hengeres 14x51mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét GT16256 - C213603J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400 V
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16256
Gyártói cikkszám
C213603J
Gyártói típuskód
FR14GG69V25
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód:
sárga
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét