Mersen - Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét G52150 - X218198J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52150
Gyártói cikkszám
X218198J
Gyártói típuskód
FR14GG69V40
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód:
fekete
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét