Mersen - Hengeres 22x58mm 125A gL/gG vezvédő bizt betét SN017473 - J219773J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017473
Gyártói cikkszám
J219773J
Gyártói típuskód
FR22GG50V125
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; M.Schneider ; Hengeres 22x58mm 125A gL/gG vezvédő bizt betét