Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH 0 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23777 - P217731C

MásolásMásolás
Mersen - NH 0   40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23777

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 40 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23777

Gyártói cikkszám

P217731C

Gyártói típuskód

NH0GG50V40

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

40 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét